BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T55 7809TORX-T55
Schroevendraaier dopsleutelset 7809TORX
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7809TORX-T55
Rubix:10086341
EAN:7314151811808

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T55 7809TORX-T55
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor inwendige TORX schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. SB = Retail packed on a plastic info card.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t55 |
| Blad lengte | 23 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,59 excl. BTW
/ stuk
€ 24,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen