Referenties
Stahlwille:48560025
Rubix:10124181
EAN:4018754123254



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T25
Met boorgat in de punt (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x25x193 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,93 excl. BTW
/ stuk
€ 19,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden