YOKOTA SCHROEVENDRAAIER MET SLIPKOPPELING YD-400SCA
Schroevendraaier met koppelbegrenzing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YD-400SCA
Rubix:25043826
EAN:8717981000647


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 3,2 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 1700 rpm |
| Gewicht | 0,56 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA SCHROEVENDRAAIER MET SLIPKOPPELING YD-400SCA
Deze schroevendraaier van Yokota is voorzien van een slipkoppeling. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in de industrie. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Koppel traploos instelbaar * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt
Schroevendraaier met koppelbegrenzing Ergonomisch ontwerp
Sterke punten
•Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
Compact en lichtgewicht
Uitlaat via geïsoleerde handgreep, met demper
Compact en lichtgewicht
Uitlaat via geïsoleerde handgreep, met demper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 3,2 N.m |
| Onbelast toerental | 1700 rpm |
| Gewicht | 0,56 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,11 excl. BTW
/ stuk
€ 785,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen