YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX YX-280SA
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YX-280SA
Rubix:25043680
EAN:8717981117659


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 34 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 10500 rpm |
| Gewicht | 1,02 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX YX-280SA
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Recht model.
Impulse Wrench 1/4 in Hex
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 34 N.m |
| Onbelast toerental | 10500 rpm |
| Gewicht | 1,02 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.246,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.508,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen