Referenties
Bahco:SB190.120.250
Rubix:10090228
EAN:7314150282067

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 12X2X25MM SB190.120.250
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380 / DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
•For slotted head screws
Tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 207 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2x12 mm |
| Blad lengte | 250 mm |
| Lengte | 367 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,72 excl. BTW
/ stuk
€ 15,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
