FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX PLUS ATXP20X100 T20
Schroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:ATXP20X100
Rubix:10561846
EAN:3662424097799

Documenten
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX PLUS ATXP20X100 T20
Sterke punten
Lasermarkering - geeft vrijwel permanente markering
Handvatmateriaal - zachter voor meer comfort en nog steeds bestand tegen chemicaliën
CNC-puntbewerking - geeft betere passing van de schroef waardoor het koppel beter wordt overgedragen en slijtage wordt verminderd
Handvatmateriaal - zachter voor meer comfort en nog steeds bestand tegen chemicaliën
CNC-puntbewerking - geeft betere passing van de schroef waardoor het koppel beter wordt overgedragen en slijtage wordt verminderd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ip20 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,32 excl. BTW
/ stuk
€ 7,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
