Referenties
Bahco:SB191.040.125
Rubix:10090246
EAN:7314150282159

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X125MM SB191.040.125
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,8x4 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
