Referenties
Bahco:SB191.055.300
Rubix:10090260
EAN:7314150282197

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 5.5X1.0X300MM SB191.055.300
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
| Blad lengte | 300 mm |
| Lengte | 405 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,35 excl. BTW
/ stuk
€ 8,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
