Referenties
Bahco:SB192.000.075
Rubix:10090276
EAN:7314150282357

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH0X75MM SB192.000.075
Schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,98 excl. BTW
/ stuk
€ 4,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
