GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T15 - 2163 TX T15
3-C schroevendraaier TORX 2163 TX
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 TX T15
Rubix:10019264
Fabrikant:6685910
EAN:4010886803424

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T15 - 2163 TX T15
De GEDORE 2163 TX 3C schroevendraaier is ontworpen voor het vast- en losdraaien van schroeven met een inwendig Torx-profiel. Hij combineert een kling van molybdeen-vanadiumstaal met een ergonomische Power-Grip³ 3-componentenhandgreep, geschikt voor toepassingen waarbij een comfortabele grip en efficiënte krachtoverdracht vereist zijn.
Kenmerken:
De GEDORE Torx schroevendraaiers van de 2163 TX serie zijn uitgerust met een Power-Grip³-handgreep met drie componenten, ontworpen om een stabiele grip te bieden en de beperking van de belasting op de hand tijdens gebruik te garanderen. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene krachtoverdracht. De ronde kling is vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal en zorgt voor een goede mechanische weerstand. De markering van het aandrijfprofiel is zichtbaar op het uiteinde van de handgreep, wat een snelle identificatie van het Torx-profiel mogelijk maakt. Deze schroevendraaier beschikt over een geïntegreerd ophanggat in de handgreep, wat een gestructureerde opslag op de werkplek of aan een wandhouder mogelijk maakt.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendige Torx
• Schachtvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadiumstaal
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
• Uitvoering: geïntegreerd ophanggat
Kenmerken:
De GEDORE Torx schroevendraaiers van de 2163 TX serie zijn uitgerust met een Power-Grip³-handgreep met drie componenten, ontworpen om een stabiele grip te bieden en de beperking van de belasting op de hand tijdens gebruik te garanderen. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene krachtoverdracht. De ronde kling is vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal en zorgt voor een goede mechanische weerstand. De markering van het aandrijfprofiel is zichtbaar op het uiteinde van de handgreep, wat een snelle identificatie van het Torx-profiel mogelijk maakt. Deze schroevendraaier beschikt over een geïntegreerd ophanggat in de handgreep, wat een gestructureerde opslag op de werkplek of aan een wandhouder mogelijk maakt.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendige Torx
• Schachtvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadiumstaal
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
• Uitvoering: geïntegreerd ophanggat
3C-Screwdriver TX T15 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Sterke punten
• Snelle identificatie van het Torx-profiel dankzij markering op het handgreepuiteinde
• Efficiënte krachtoverdracht via Power-Grip³-handgreep en nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Stabiele grip dankzij ergonomisch 3-componentenontwerp
• Eenvoudige opslag door geïntegreerd ophanggat
• Goede mechanische weerstand van de kling in molybdeen-vanadiumstaal
• Efficiënte krachtoverdracht via Power-Grip³-handgreep en nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Stabiele grip dankzij ergonomisch 3-componentenontwerp
• Eenvoudige opslag door geïntegreerd ophanggat
• Goede mechanische weerstand van de kling in molybdeen-vanadiumstaal
Toepassingen
Deze schroevendraaiers worden gebruikt voor vast- en losdraaibewerkingen op assemblages met inwendig Torx-profiel. Ze zijn geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en montage- of afstelwerkzaamheden waarbij herhaalde handelingen en een goede controle over het gereedschap vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden