Referenties
Bahco:SB193.004.200
Rubix:10090298
EAN:7314150282494

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ4X200MM SB193.004.200
Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. Lasergebrand Artikelnummer en maat voor snelle identificatie. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
•For Pozidriv head screws
Tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves for comfortable grip and maximum force transmission, anti-slip surface
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Long life tool
High-performance blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves for comfortable grip and maximum force transmission, anti-slip surface
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Long life tool
High-performance blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz4 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 317 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,35 excl. BTW
/ stuk
€ 14,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
