KNIPEX SCHROEVENDRAAIER PH 4 VDE 98 24 04
Schroevendraaier voor kruiskopschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 24 04
Rubix:10162090
EAN:4003773026471

Documenten
Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER PH 4 VDE 98 24 04
De geïsoleerde schroevendraaiers voor kruiskopschroeven van KNIPEX combineren robuustheid, comfort en precisie. Dankzij het ergonomische ontwerp wordt de krachtoverdracht geoptimaliseerd en handmatige vermoeidheid verminderd.
Kenmerken:
De geïsoleerde schroevendraaiers van KNIPEX zijn speciaal ontwikkeld voor elektriciens en technici die werken in omgevingen onder spanning. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal garandeert een hoge torsiebestendigheid en een lange levensduur. De ergonomische, bi-materiaal handgreep is ontworpen om een optimale grip en efficiënte krachtoverdracht te bieden, terwijl spieren en gewrichten worden ontzien. Dankzij de hoekige vorm van de handgreep wordt wegrollen op vlakke oppervlakken voorkomen. Het lemmet is over vrijwel de gehele lengte geïsoleerd en biedt daardoor een uitstekende bescherming bij werkzaamheden aan elektrische installaties.
Specificaties:
• Phillips®-profielen: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
• KNIPEX-referenties: 98 24 00 (PH0), 98 24 01 (PH1), 98 24 02 (PH2), 98 24 03 (PH3), 98 24 04 (PH4)
• Klinglengte: 60 mm (PH0), 80 mm (PH1), 100 mm (PH2), 150 mm (PH3), 200 mm (PH4)
• Totale lengte: 162 mm (PH0), 187 mm (PH1), 212 mm (PH2), 270 mm (PH3), 320 mm (PH4)
• Lemmetdiameter: 3 mm (PH0), 4,5 mm (PH1), 6 mm (PH2), 8 mm (PH3), 10 mm (PH4)
• Lemmetmateriaal: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Handgreep: ergonomische, VDE-geteste, geïsoleerde meercomponentenhandgreep met hoekige vorm
• Isolatie: individueel getest tot 1.000 V
• Schroevendraaierpunt: precisie-bewerkte Phillips®-kop
Normen:
• VDE-gecertificeerd volgens EN 60900
• Conform de veiligheidsvereisten voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning
• Elektrisch individueel getest tot 10.000 V (testwaarde), geschikt voor gebruik tot 1.000 V
• REACH-conform, vrij van SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 opgericht in Duitsland en is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van precisiehandgereedschap. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn hoge kwaliteit en biedt honderden producten voor professionals in de industrie, het ambacht en het onderhoud.
Kenmerken:
De geïsoleerde schroevendraaiers van KNIPEX zijn speciaal ontwikkeld voor elektriciens en technici die werken in omgevingen onder spanning. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal garandeert een hoge torsiebestendigheid en een lange levensduur. De ergonomische, bi-materiaal handgreep is ontworpen om een optimale grip en efficiënte krachtoverdracht te bieden, terwijl spieren en gewrichten worden ontzien. Dankzij de hoekige vorm van de handgreep wordt wegrollen op vlakke oppervlakken voorkomen. Het lemmet is over vrijwel de gehele lengte geïsoleerd en biedt daardoor een uitstekende bescherming bij werkzaamheden aan elektrische installaties.
Specificaties:
• Phillips®-profielen: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
• KNIPEX-referenties: 98 24 00 (PH0), 98 24 01 (PH1), 98 24 02 (PH2), 98 24 03 (PH3), 98 24 04 (PH4)
• Klinglengte: 60 mm (PH0), 80 mm (PH1), 100 mm (PH2), 150 mm (PH3), 200 mm (PH4)
• Totale lengte: 162 mm (PH0), 187 mm (PH1), 212 mm (PH2), 270 mm (PH3), 320 mm (PH4)
• Lemmetdiameter: 3 mm (PH0), 4,5 mm (PH1), 6 mm (PH2), 8 mm (PH3), 10 mm (PH4)
• Lemmetmateriaal: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Handgreep: ergonomische, VDE-geteste, geïsoleerde meercomponentenhandgreep met hoekige vorm
• Isolatie: individueel getest tot 1.000 V
• Schroevendraaierpunt: precisie-bewerkte Phillips®-kop
Normen:
• VDE-gecertificeerd volgens EN 60900
• Conform de veiligheidsvereisten voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning
• Elektrisch individueel getest tot 10.000 V (testwaarde), geschikt voor gebruik tot 1.000 V
• REACH-conform, vrij van SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 opgericht in Duitsland en is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van precisiehandgereedschap. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn hoge kwaliteit en biedt honderden producten voor professionals in de industrie, het ambacht en het onderhoud.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Sterke punten
• VDE-gecertificeerde isolatie tot 1.000 V voor maximale veiligheid bij elektrische werkzaamheden
• Ergonomische, bi-materiaal handgreep die vermoeidheid vermindert en zorgt voor een betere grip
• Lemmet van hoogwaardig staal voor slijtvastheid en een lange levensduur
• Ergonomische, bi-materiaal handgreep die vermoeidheid vermindert en zorgt voor een betere grip
• Lemmet van hoogwaardig staal voor slijtvastheid en een lange levensduur
Toepassingen
De KNIPEX geïsoleerde schroevendraaiers voor kruiskopschroeven zijn geschikt voor schroefwerkzaamheden aan elektrische installaties tot 1.000 V, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen. Ze zijn ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici, installateurs en operators in industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 315x37x85 mm |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph 4 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 315 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Land van oorsprong | SI |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,75 excl. BTW
/ stuk
€ 20,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden