Referenties
Bahco:SB194.004.075
Rubix:10090320
EAN:7314150282616

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER T4X75MM SB194.004.075
Schroevendraaier voor TORX® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
•Anti-slip surface
Integrated hanging hole
Integrated hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t4 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
