Referenties
Stahlwille:12507 6
Rubix:10129372
Fabrikant:43233060
EAN:4018754319282



Productdetails : STAHLWILLE T-DOPSCHROEVENDRAAIER 12507-2K-6
Met 2-componenten-T-greep, Chroom-Vanadium, matverchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Blad lengte | 175 mm |
| Lengte | 224 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,39 excl. BTW
/ stuk
€ 21,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
