Referenties
Bahco:SB195.001.025
Rubix:10090404
EAN:7314150282432

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PH1X25MM SB195.001.025
Schroevendraaier voor Phillips® schroeven, in kleine ruimtes. Handvat: twee componentenhandvat, met ophangoog. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. ISO 8764/DIN 5260. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
