BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5/32 BE-8700-5/32

ERGO™

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8700-5/32
Rubix:A0770899
EAN:7314150242726
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5/32 BE-8700-5/32
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk5/32 in
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 5/32 BE-8700-5/32


Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor zeskant schroeven in duims maten (inches), kogelkop, gemakkelijke passing in de kop van de schroef onder verschillende hoeken. Effici nter vergeleken met standard zeskant en tijdsbesparend. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggeleerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht65 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk5/32 in
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,82 excl. BTW
/ stuk
5,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen