Referenties
Gedore:163 BTX T25
Rubix:10012645
Fabrikant:6440800
EAN:4010886644089

Productdetails : (U) GEDORE STIFTSL.-SCHROEVENDR. 163BTX- 25
T.b.v. inwendige TORX® schroeven. TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- gedore:2163 TX T25
- rubix:10019266
- fabrikant:6686130
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 6,54 excl. BTW/ stuk
