GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER PZ 3 2160 SK PZ 3

3-C schroevendraaier PoziDriv - 2160 SK

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2160SK PZ 3
Rubix:A0926905
Fabrikant:1845357
EAN:4010886857328
GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER PZ 3 2160 SK PZ 3

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdruk3
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER PZ 3 2160 SK PZ 3



• uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• met aandrijfzeskant bij de kling
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
3-C schroevendraaier PZ 3 uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ 3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging met aandrijfzeskant bij de kling kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht206 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdruk3
Blad lengte150 mm
Lengte270 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
€ 12,80 excl. BTW
/ stuk
€ 15,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen