GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER PH 0 - VDE 2160 PH 0
Schroevendraaier VDE Philips- 2160 PH
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2160 PH 0
Rubix:10012619
Fabrikant:1612107
EAN:4010886825914

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER PH 0 - VDE 2160 PH 0
De GEDORE VDE 2160 PH Phillips schroevendraaier is bestemd voor schroefwerkzaamheden aan elektrische installaties waarbij isolatie tot 1.000 V vereist is. Elk exemplaar wordt individueel getest en voldoet aan de eisen voor gecontroleerde werkzaamheden onder spanning. Dit gereedschap wordt toegepast bij onderhouds- en montagewerkzaamheden in elektrische installaties.
Kenmerken:
De GEDORE VDE 2160 PH Phillips serie is uitgerust met een volledig geïsoleerde kling, vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadium-Plusstaal. Elke schroevendraaier is individueel getest en geïsoleerd tot 1.000 V, conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische werkzaamheden. De punt voldoet aan DIN ISO 8764-1 PH en zorgt voor een correcte passing op Phillips-kruiskopschroeven. De vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep ondersteunt een gecontroleerde krachtoverdracht. De VDE-geïsoleerde Power-Grip³-handgreep met 3 componenten beschikt over een ophanggat dat een praktische opslag garandeert. De markering op het uiteinde van de handgreep maakt een snelle identificatie van het aandrijfprofiel mogelijk.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: kruiskop Phillips (PH)
• Klingvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadium-Plusstaal, gehard
• Kling: volledig geïsoleerd
• Isolatie: tot 1.000 V
• Handgreep: Power-Grip³, 3-componenten, VDE-geïsoleerd
• Ophanggat: ja
Normen:
• EN 60900/IEC 60900: veiligheidseisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• DIN ISO 8764-1: afmetingen en geometrie van schroevendraaierpunten voor Phillips-kruiskopschroeven
Kenmerken:
De GEDORE VDE 2160 PH Phillips serie is uitgerust met een volledig geïsoleerde kling, vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadium-Plusstaal. Elke schroevendraaier is individueel getest en geïsoleerd tot 1.000 V, conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische werkzaamheden. De punt voldoet aan DIN ISO 8764-1 PH en zorgt voor een correcte passing op Phillips-kruiskopschroeven. De vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep ondersteunt een gecontroleerde krachtoverdracht. De VDE-geïsoleerde Power-Grip³-handgreep met 3 componenten beschikt over een ophanggat dat een praktische opslag garandeert. De markering op het uiteinde van de handgreep maakt een snelle identificatie van het aandrijfprofiel mogelijk.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: kruiskop Phillips (PH)
• Klingvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadium-Plusstaal, gehard
• Kling: volledig geïsoleerd
• Isolatie: tot 1.000 V
• Handgreep: Power-Grip³, 3-componenten, VDE-geïsoleerd
• Ophanggat: ja
Normen:
• EN 60900/IEC 60900: veiligheidseisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• DIN ISO 8764-1: afmetingen en geometrie van schroevendraaierpunten voor Phillips-kruiskopschroeven
VDE Screwdriver PH 0 Individually tested, VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, fully insulated blade Blade tip to DIN ISO 8764-1 PH 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid dankzij individueel geteste VDE-isolatie
• Betrouwbare passing op PH-schroeven conform de norm
• Gecontroleerde krachtoverdracht door vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep
• Snelle profielherkenning via markering op het handgreepuiteinde
• Praktische opslag dankzij geïntegreerd ophanggat
• Betrouwbare passing op PH-schroeven conform de norm
• Gecontroleerde krachtoverdracht door vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep
• Snelle profielherkenning via markering op het handgreepuiteinde
• Praktische opslag dankzij geïntegreerd ophanggat
Toepassingen
Deze schroevendraaierserie wordt ingezet bij werkzaamheden aan elektrische installaties, schakelkasten en installaties onder gecontroleerde spanning. De serie is geschikt voor elektrisch onderhoud, paneelbouw, bekabelingswerkzaamheden en afstelwerkzaamheden in industriële, tertiaire en technische omgevingen waar Phillips-kruiskopschroeven worden toegepast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,71 excl. BTW
/ stuk
€ 6,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen