MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 1,2X6,5X150
Milwaukee schroevendraaier vde tri-lobe
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478717
Rubix:A0879003
EAN:4058546349103

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 1,2X6,5X150
VDE tested to 10, 000 V and guaranteed to 1,000 V. Slim shank diameter for access to low lying screw applications. Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Permanent visible ID markings allows for quick tool identification. Anti role, 3 sided collar on the handle. Landyard hole for easy attachment to a safety system.
Milwaukee VDE Tri-Lobe schroevendraaier SL 1,2x6,5x150 voor elektrische toepassingen. VDE getest tot 10.000 V en gegarandeerd tot 1.000 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 150 mm |
| Grootte afdruk | sl 1,2 x 6,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
