KNIPEX SCHROEVENDRAAIER PH 2 VDE 98 24 02

Schroevendraaier voor kruiskopschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 24 02
Rubix:10160512
EAN:4003773026457
KNIPEX SCHROEVENDRAAIER PH 2 VDE 98 24 02

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph 2
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER PH 2 VDE 98 24 02


De geïsoleerde schroevendraaiers voor kruiskopschroeven van KNIPEX combineren robuustheid, comfort en precisie. Dankzij het ergonomische ontwerp wordt de krachtoverdracht geoptimaliseerd en handmatige vermoeidheid verminderd.

Kenmerken:
De geïsoleerde schroevendraaiers van KNIPEX zijn speciaal ontwikkeld voor elektriciens en technici die werken in omgevingen onder spanning. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal garandeert een hoge torsiebestendigheid en een lange levensduur. De ergonomische, bi-materiaal handgreep is ontworpen om een optimale grip en efficiënte krachtoverdracht te bieden, terwijl spieren en gewrichten worden ontzien. Dankzij de hoekige vorm van de handgreep wordt wegrollen op vlakke oppervlakken voorkomen. Het lemmet is over vrijwel de gehele lengte geïsoleerd en biedt daardoor een uitstekende bescherming bij werkzaamheden aan elektrische installaties.

Specificaties:
• Phillips®-profielen: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
• KNIPEX-referenties: 98 24 00 (PH0), 98 24 01 (PH1), 98 24 02 (PH2), 98 24 03 (PH3), 98 24 04 (PH4)
• Klinglengte: 60 mm (PH0), 80 mm (PH1), 100 mm (PH2), 150 mm (PH3), 200 mm (PH4)
• Totale lengte: 162 mm (PH0), 187 mm (PH1), 212 mm (PH2), 270 mm (PH3), 320 mm (PH4)
• Lemmetdiameter: 3 mm (PH0), 4,5 mm (PH1), 6 mm (PH2), 8 mm (PH3), 10 mm (PH4)
• Lemmetmateriaal: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Handgreep: ergonomische, VDE-geteste, geïsoleerde meercomponentenhandgreep met hoekige vorm
• Isolatie: individueel getest tot 1.000 V
• Schroevendraaierpunt: precisie-bewerkte Phillips®-kop

Normen:
• VDE-gecertificeerd volgens EN 60900
• Conform de veiligheidsvereisten voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning
• Elektrisch individueel getest tot 10.000 V (testwaarde), geschikt voor gebruik tot 1.000 V
• REACH-conform, vrij van SVHC-stoffen

Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 opgericht in Duitsland en is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van precisiehandgereedschap. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn hoge kwaliteit en biedt honderden producten voor professionals in de industrie, het ambacht en het onderhoud.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel

Sterke punten

• VDE-gecertificeerde isolatie tot 1.000 V voor maximale veiligheid bij elektrische werkzaamheden
• Ergonomische, bi-materiaal handgreep die vermoeidheid vermindert en zorgt voor een betere grip
• Lemmet van hoogwaardig staal voor slijtvastheid en een lange levensduur

Toepassingen

De KNIPEX geïsoleerde schroevendraaiers voor kruiskopschroeven zijn geschikt voor schroefwerkzaamheden aan elektrische installaties tot 1.000 V, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen. Ze zijn ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici, installateurs en operators in industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x120x50 mm
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph 2
Blad lengte100 mm
Lengte210 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Land van oorsprongSI
Aangepaste tariefcode82054000
€ 9,37 excl. BTW
/ stuk
€ 11,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden