Referenties
Bahco:901T-006-100
Rubix:A0773126
EAN:7314153018182

Productdetails : BAHCO T-GREEP T6X100MM 901T-006-100
T-greep schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken. De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte. Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t6 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 153 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
