ROEBUCK VDE-SCHROEVENDRAAIER 4X100MM - 827107
Schroevendraaier, zaagsnede, geisoleerd tot 1000 V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6302942
Roebuck:827107
Rubix:11262126
EAN:3660338046827

Documenten
Productdetails : ROEBUCK VDE-SCHROEVENDRAAIER 4X100MM - 827107
ISO 2380/ IEC 60900 Gecertificeerd VDE/GS
Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Sterke punten
Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging
Uitstekende krachtoverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,61 excl. BTW
/ stuk
€ 6,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden