BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 5.5MM 623-5.5-125
Geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:623-5.5-125
Rubix:A0773277
EAN:7314150128549

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 5.5MM 623-5.5-125
Geïsoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2380, IEC 60900. Hoogwaardig kwaliteitsstaal. Tweecomponenten greep met uitstekende greep-kling verbinding en ophanggat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | 5,5 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,64 excl. BTW
/ stuk
€ 9,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen