Referenties
Bahco:611-4-75
Rubix:A0770975
EAN:7314150124343

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X75MM 611-4-75
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.
Sterke punten
For slotted head screws
Dual-component handle for quick and friendly work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Nickel plated blade to prevent oxidation
Integrated hanging hole
ISO 2380 / DIN 5264
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission
Easy identification from the markings on the handle
Dual-component handle for quick and friendly work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Nickel plated blade to prevent oxidation
Integrated hanging hole
ISO 2380 / DIN 5264
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission
Easy identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,8x4 mm |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen