FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.3.5X75

AEF - Micro-Tech® schroevendraaiers voor sleufschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:AEF.3,5X75
Rubix:10100263
Fabrikant:AEF.3.5X75
EAN:3148510048963
FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.3.5X75

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk3,5 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.3.5X75


De Facom MICRO-TECH® AEF schroevendraaier is een precisiegereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor fijn werk op sleufschroeven. Dit compacte, betrouwbare en ergonomische gereedschap voldoet aan de eisen van professionals in de elektronica, optica, fijnmechanica en toepassingen waar hoge precisie vereist is.

Kenmerken:
De MICRO-TECH® AEF schroevendraaier van Facom is uitgerust met een verchroomd blad en een gebruineerde punt, wat zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van het schroefprofiel. Het korte, slanke handvat met ergonomische vormgeving biedt een precieze grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. De kleurcodering op het handvat vergemakkelijkt de snelle identificatie van het type profiel. Dit product is ontworpen voor sleufschroeven en levert maximale precisie bij schroefwerkzaamheden op gevoelige materialen. Dankzij het compacte formaat is dit gereedschap ideaal voor gebruik in krappe ruimtes.

Specificaties:
• Type: precisieschroevendraaier
• Profiel: sleuf
• Bladmateriaal: verchroomd staal
• Kleur: indigo met kleurcodering
• "Origine France Garanti"-certificering

Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• Ontworpen voor precisiewerkzaamheden
• Verchroomd blad met gebruineerde punt voor uitstekende zichtbaarheid
• Ergonomisch handvat voor comfortabel gebruik
• Snelle identificatie dankzij kleurcodering
• Compact en licht, wat ideaal is voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Toepassingen

Deze schroevendraaier wordt gebruikt in sectoren waar precisie essentieel is. Hij is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de elektronica, fijnmechanica, horlogerie, optiek en voor het onderhoud van medische en technische apparatuur. Dit product is ideaal voor technici, precisie-elektriciens, opticiens en reparateurs die werken met kwetsbare materialen en in beperkte ruimtes, en die daarbij een zuiver, veilig en nauwkeurig resultaat willen bereiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Afmeting verpakking (D x B x H)170x21x21 mm
Gewicht verpakking26 g
Afdrukplat
Grootte afdruk3,5 mm
Blad lengte75 mm
Lengte168 mm
Afwerkingverchroomd
5,03 excl. BTW
/ stuk
6,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden