Referenties
Gedore:VDE 2163 TX T15
Rubix:A0210266
Fabrikant:2824620
EAN:4010886938546

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER TORX T15 - VDE 2163 TX T15
VDE-schroevendraaier TX T15 Individueel getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde schroefpunt 3-componentenhandgrepen Power-Grip3 met ophanggat Ergonomisch handgreepontwerp maakt nauwkeurig en moeiteloos werken mogelijk Stevige verbinding tussen handgreep en schroefpunt voor optimale krachtoverbrenging Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep Schroefpunt van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 80 mm |
| Grootte afdruk | t15 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
