Referenties
Stahlwille:46501130
Rubix:10127347
EAN:4018754185238



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER LANG 4650L-T30
Voor inwendige TORX®-bouten, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x365 mm |
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t30 |
| Blad lengte | 250 mm |
| Lengte | 365 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,04 excl. BTW
/ stuk
€ 18,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
