Referenties
Stahlwille:48560027
Rubix:10124182
EAN:4018754123261



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T27
Met boorgat in de punt (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x27x206 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t27 |
| Blad lengte | 115 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
