Referenties
Stahlwille:4636 NO.8
Rubix:10127921
Fabrikant:46363008
EAN:4018754277902



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4636-8
TORQ-SET®, met zeskante kling, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tq8 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,18 excl. BTW
/ stuk
€ 25,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
