Referenties
Stahlwille:4753 0,7
Rubix:10123992
Fabrikant:47533007
EAN:4018754283125



Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4753-0,7
Elektrische hex-schroevendraaier Stahlwille 4753 voor inwendige zeskantschroeven (0,7 mm). Voor snel en precies werken in elektronica, IT en precisie-mechanica, met verchroomde kling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 0,7 mm |
| Blad lengte | 40 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
