Referenties
Stahlwille:4650 T8
Rubix:10124104
Fabrikant:46503008
EAN:4018754278022



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4750 T8X60
Schroevendraaier Torx DRALL+ voor binnen-TORX® schroeven, maat T8. Mat verchroomde chroomlegeringstaal uitvoering met antislip DRALL+ greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t8 |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
