Referenties
Stahlwille:46211040
Rubix:A0092416
EAN:4018754184699

Productdetails : STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 4621-2
Bled afgeschuind, vlak-parallel, kling conform VSM, (Zwitserse norm), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x183 mm |
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,6x4 mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
