GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 5/16" 4MM - 885 4
Schroevendraaierbit inbus - 885
Zie technische informatieReferenties
Gedore:885 4
Rubix:10013421
Fabrikant:6568280
EAN:4010886656822

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 5/16" 4MM - 885 4
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• voor maximale belasting
• uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-3
• met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Schroevendraaierbit 5/16" 4 mm tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers voor maximale belasting uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-3 met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“) GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
