GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 T15 687 TX T15S-010 (PK=10ST)

Schroevendraaierbit TORX - 687 TX

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:687 TX T15 S-010
Rubix:A0480787
Fabrikant:6542480
EAN:4010886140260
GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 T15 687 TX T15S-010 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 T15 687 TX T15S-010 (PK=10ST)


De GEDORE 1/4" serie schroevendraaierbits voor inwendig TX-profiel is bedoeld voor schroefwerkzaamheden met handgereedschap, elektrisch gereedschap of pneumatische machines. De verpakking per set maakt een eenvoudige integratie mogelijk in gangbare onderhouds- en assemblagetoepassingen.

Kenmerken:
De GEDORE TX-bits voor inwendig profiel zijn ontworpen voor schroefbewerkingen op schroeven met TX-aandrijving. De uitwendige zeskantaandrijving 1/4" (6,3 mm) zorgt voor compatibiliteit met bithouders en gereedschappen volgens de geldende normen. De bits zijn vervaardigd uit speciaal vanadiumstaal en zijn voorzien van een gebruineerde (gun-metal) afwerking, die bijdraagt aan oppervlaktebescherming bij herhaald gebruik. Ze zijn geschikt voor gebruik met handschroevendraaiers, elektrische schroefmachines en pneumatisch gereedschap. Deze bits worden geleverd in economische verpakkingen, wat het voorraadbeheer en de vervanging in professionele omgevingen vereenvoudigt.

Specificaties:
• Aandrijfprofiel: TX (inwendig)
• Aandrijving: uitwendige zeskant 1/4" (6,3 mm)
• Totale lengte: 25 mm
• Materiaal: vanadiumstaal
• Afwerking: gebruineerd (gun-metal)
• Verpakking: voordelige verpakking van 10 stuks
• Norm: DIN ISO 1173

Referentie: 687 TX T9 S-010
• TX-profiel: T9
• Compatibele schroeven: M3
• TX-breedte (mm): 2,5

Referentie: 687 TX T10 S-010
• TX-profiel: T10
• Compatibele schroeven: M3 – M3,5
• TX-breedte (mm): 2,74

Referentie: 687 TX T15 S-010
• TX-profiel: T15
• Compatibele schroeven: M3,5 – M4
• TX-breedte (mm): 3,27

Referentie: 687 TX T20 S-010
• TX-profiel: T20
• Compatibele schroeven: M4 – M5
• TX-breedte (mm): 3,86

Referentie: 687 TX T25 S-010
• TX-profiel: T25
• Compatibele schroeven: M4,5 – M5
• TX-breedte (mm): 4,43

Referentie: 687 TX T27 S-010
• TX-profiel: T27
• Compatibele schroeven: M4,5 – M6
• TX-breedte (mm): 4,99

Referentie: 687 TX T30 S-010
• TX-profiel: T30
• Compatibele schroeven: M6 – M7
• TX-breedte (mm): 5,52

Referentie: 687 TX T40 S-010
• TX-profiel: T40
• Compatibele schroeven: M7 – M8
• TX-breedte (mm): 6,65

Normen:
• DIN ISO 1173: norm die de afmetingen en vormen van zeskantaandrijvingen voor verwisselbare bits definieert
Screwdriver bit 1/4", Value pack 10-pc, TX T15 For hand operation and use in electric and air tools Hexagon drive as per DIN 3126 - C 6.3 (1/4“) GEDORE special vanadium steel, gun-metal finish 10-piece value packs

Sterke punten

• Compatibel met hand-, elektrische en pneumatische gereedschappen
• Stabiele bevestiging dankzij genormaliseerde 1/4" zeskantaandrijving
• Goede mechanische weerstand door vanadiumstaal
• Oppervlaktebescherming door gebruineerde afwerking
• Efficiënt voorraadbeheer dankzij verpakking per 10 stuks

Toepassingen

Deze TX-bits worden gebruikt bij schroefwerkzaamheden in werkplaatsen, assemblagelijnen en industriële onderhoudsomgevingen. Ze zijn geschikt voor interventies aan machines, apparatuur en mechanische constructies met TX-schroeven. Dankzij het gestandaardiseerde formaat kunnen ze in uiteenlopende sectoren worden ingezet, waaronder algemene mechanica, industriële assemblage en technisch onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Aangepaste tariefcode82079030
8,65 excl. BTW
/ pak
10,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden