GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 IS 8MM 680 8 S-010 (PK=10ST)

Schroevendraaierbit plat IS - 680

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:680 8 S-010
Rubix:10013295
Fabrikant:6538100
EAN:4010886140055
GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 IS 8MM 680 8 S-010 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 1/4 IS 8MM 680 8 S-010 (PK=10ST)



• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1
• met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• 10- en 5-delig voordeelpak
Schroevendraaierbit 1/4", Voordeelpak 10-dlg, IS 8 mm tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1 met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4") GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd 10- en 5-delig voordeelpak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x8 mm
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82079030
11,92 excl. BTW
/ pak
14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen