DEWALT SET BITS 5 STUKS 50MM PH1 DT7997T-QZ

DT7997T-QZ - 5 x PH1 slagbits met koppel

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DT7997T-QZ
Rubix:A0681715
EAN:5035048089460
DEWALT SET BITS 5 STUKS 50MM PH1 DT7997T-QZ

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT SET BITS 5 STUKS 50MM PH1 DT7997T-QZ


De DEWALT DT7997T-QZ schroevendraaierbit behoort tot de EXTREME Flextorq serie en is ontworpen voor intensieve schroeftoepassingen met Phillips® PH1-schroeven. Het ontwerp helpt bitbreuk tijdens herhaalde schroefcycli te voorkomen en draagt bij aan een langere levensduur. Daarnaast helpt het het afronden van schroefkoppen te beperken en vermindert het het risico op oscillatie tijdens het vastdraaien. De hoekverplaatsing van minder dan 4° draagt bij aan de stabiliteit van de bit bij intensief gebruik.

Specificaties:
• Type aandrijving: Phillips® PH1
• Totale lengte: 57 mm
• Maximale hoekverplaatsing: minder dan 4°

Sterke punten

• Beperkt bitbreuk bij intensieve schroeftoepassingen
• Vermindert het afronden van schroefkoppen
• Vermindert het risico op oscillatie tijdens het schroeven dankzij een hoekverplaatsing van minder dan 4°

Toepassingen

Deze bit is bedoeld voor mechanische schroeftoepassingen in omgevingen waar frequent gebruik voorkomt. Het product wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, op assemblagelijnen en bij montagewerkzaamheden waarbij bits nodig zijn die compatibel zijn met slagschroevendraaiers. De toepassingen omvatten onder meer de montage van componenten, het assembleren van constructies en bevestigingswerkzaamheden met Phillips®-schroeven, in situaties waar een stabiele krachtoverdracht en een beperkte slijtage van de bit gewenst zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Lengte57 mm
€ 41,35 excl. BTW
/ 5 sets
€ 50,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen