GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 5/16" IS 12MM - 880 12
Schroevendraaierbit plat is - 880
Zie technische informatieReferenties
Gedore:880 12
Rubix:10013418
Fabrikant:6567390
EAN:4010886656730

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 5/16" IS 12MM - 880 12
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• voor maximale belasting
• uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1
• met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Schroevendraaierbit 5/16" IS 12 mm tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers voor maximale belasting uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1 met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“) GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2x12 mm |
| Lengte | 41 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,65 excl. BTW
/ stuk
€ 8,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden