BAHCO BITS 1/4 25MM TR27 3D 59S/TR27-3P (PK=3ST)

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/TR27-3P
Rubix:A0766821
EAN:7314150201570
BAHCO BITS 1/4 25MM TR27 3D 59S/TR27-3P (PK=3ST)

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr27
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM TR27 3D 59S/TR27-3P (PK=3ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. TORX Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX aandrijving gebruikt kan worden. Verpakt per 3 stuks op blister.
For TORX® tamper-resistant screws with safety pin
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr27
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 8,49 excl. BTW
/ pak
€ 10,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen