Referenties
Gedore:885 X 6
Rubix:10013427
Fabrikant:6569250
EAN:4010886656921

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 885 X -6
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• voor maximale belasting
• met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“), punt vlgs. DIN 2325
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Schroevendraaierbit 5/16" XZN M6 tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers voor maximale belasting met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“), punt vlgs. DIN 2325 GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Grootte afdruk | m6 |
| Lengte | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
