EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/4 6-K - 5MM E031902
Schroevendraaierbussen 1/2" voor binnenzeskantschroeven
Zie technische informatieReferenties
Expert:E031902
Rubix:A0673423
EAN:3258950319025

Productdetails : EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/4 6-K - 5MM E031902
- ISO 2725-1 - DIN3124 - ISO 1174-1
- Chroom-vanadium-staal.
- Afwerking: glanzend chroom.
kenmerken:
EAN: 3258950319025
A [mm]: 5
d1 [mm]: 22
L [mm]: 55
6 zijden [mm]: 5
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[g]: 60
- Chroom-vanadium-staal.
- Afwerking: glanzend chroom.
kenmerken:
EAN: 3258950319025
A [mm]: 5
d1 [mm]: 22
L [mm]: 55
6 zijden [mm]: 5
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[g]: 60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,59 excl. BTW
/ stuk
€ 6,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen