KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 20 10

Schroevendraaiers voor sleufschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 20 10
Rubix:10162000
EAN:4003773026396
KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 20 10

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk10 mm
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 20 10


De geïsoleerde, platte, VDE-gecertificeerde schroevendraaiers voor sleufschroeven van KNIPEX zijn ontworpen om veiligheid, prestaties en comfort te garanderen en zijn onmisbaar voor elke professional die onder spanning werkt. Ze bieden een optimale bescherming tot 1.000 V, terwijl een uitstekende grip wordt gegarandeerd.

Kenmerken:
De KNIPEX 98 20 XX geïsoleerde, platte schroevendraaiers onderscheiden zich door de robuuste constructie en geavanceerde ergonomie. Het lemmet van chroom-vanadium-molybdeenstaal garandeert uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. De VDE-gecertificeerde, bi-materiaal handgreep is ontworpen om een stevige en comfortabele grip mogelijk te maken, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij de hoekige handgreep rollen de schroevendraaiers niet weg op vlakke oppervlakken, waardoor het risico op per ongeluk vallen en extra verplaatsingen wordt beperkt. Elk model van de serie is perfect uitgebalanceerd, wat moeiteloze koppeloverdracht mogelijk maakt.

Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadium-molybdeenstaal
• Punt: gebruineerd
• Handgreep: ergonomisch, meercomponenten, geïsoleerd, VDE-gecertificeerd
• Lemmetvorm: plat
• Veiligheidsspanning: tot 1.000 V (VDE)
• Gewicht (standaardmodel): 35 – 180 g (afhankelijk van model)
• Beschikbare maten: lemmetbreedtes 2,5 – 10 mm; lemmetlengte 75 – 200 mm
• Totale lengte: 177 – 320 mm (afhankelijk van model)
• Handgreepvorm: hoekig, anti-rol
• Bekleding: bi-materiaal, VDE-gecertificeerd
• Beschikbare maten: 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5,5 – 6,5 – 8 – 10 mm

Normen:
De KNIPEX VDE platte schroevendraaiers voldoen aan de strengste veiligheidsnormen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• REACH-conform: vrij van SVHC-stoffen

Merkinformatie:
KNIPEX, opgericht in 1882 in Duitsland, is tegenwoordig wereldwijd een referentie in de productie van precisiehandgereedschap voor professionals. Het merk staat bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en continue innovatie, met een sterke focus op ergonomie en veiligheid. KNIPEX is actief in meer dan 100 landen en richt zich op de industrie, elektrotechniek, het onderhoud en de bouwsector.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel

Sterke punten

• Maximale veiligheid: VDE-isolatie garandeert betrouwbare bescherming tot 1.000 V
• Verbeterde ergonomie: comfortabel bi-materiaal handgreep met antirolontwerp
• Hoge duurzaamheid: lemmet van gehard chroom-vanadium-molybdeenstaal met gebruineerde punt
• Brede serie: acht modellen die voldoen aan de meest voorkomende behoeften voor plat schroeven (2,5 – 10 mm)

Toepassingen

De KNIPEX VDE platte schroevendraaiers zijn ideaal voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden in laagspanningsomgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, industriële installateurs en monteurs van schakelkasten. Dankzij de VDE-certificering zijn ze toepasbaar in de bouw, industrie en infrastructuur. Ze worden gebruikt in verdeelkasten, bij het bedraden van apparatuur of bij controlewerkzaamheden onder spanning.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)310x120x34 mm
Afdrukplat
Grootte afdruk10 mm
Blad lengte200 mm
Lengte310 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Land van oorsprongSI
17,03 excl. BTW
/ stuk
20,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden