Referenties
Roebuck:787498
Rubix:11263276
EAN:3660338041372


Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | mechanisch |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK WERKPLAATSSCHUIFMAAT 150 MM 787498
Verchroomde stalen schuifmaat met dubbele prisma 150 x 40 mm
200 mm verchroomde rvs liniaal (mm en ½ mm-R/V).
Diepteschuifmaat.
Prismalengte: 40/18 mm. Opbergdoos van ABS.
200 mm verchroomde rvs liniaal (mm en ½ mm-R/V).
Diepteschuifmaat.
Prismalengte: 40/18 mm. Opbergdoos van ABS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | mechanisch |
| Resolutie | 0,02 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
