MAHR 16 FN SCHUIFMAAT 200 MM VERNIER 0,05 MM 4100421
Schuifmaat, mat verchroomd, roestvrij staal, inclusief koffer en schroefdraadtabel
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4100421
Rubix:17260196
EAN:4059192001544

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | analoog (noniusschaal) |
Productdetails : MAHR 16 FN SCHUIFMAAT 200 MM VERNIER 0,05 MM 4100421
Mat verchroomde nonius en railschaal, ontspiegeld. Borgschroef bovenaan. Gehard roestvrij stalen meetvlakken. Mes" sleutels voor interne afmetingen. Gehard roestvrij stalen schuif en liniaal. Gegradueerd meetsysteem. Verhoogde geleiders om de schaal te beschermen. Schroefdraadtafel. Etui.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | analoog (noniusschaal) |
| Resolutie | 0,05 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Beklengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,90 excl. BTW
/ stuk
€ 117,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen