Referenties
Tesa Technology:00530094
Rubix:17500222
EAN:7630041106145

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | lcd, 11 mm cijfers |
Productdetails : TESA TWIN-CAL TESA IP40 150 RD - 00530094
Digitale schuifmaat met dieptemeter. Resolutie: 0,01 mm. Nauwkeurigheid: 150/200/300 mm: 0,03 mm . TwinCal IP40 met fijnregelwiel.
Highlights
Ideaal voor vloeistofvrije werkplaatsen. PC-connectiviteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | lcd, 11 mm cijfers |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 74 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Nauwkeurigheid | max. toegestane fout: 0,02 mm per 100 mm; 0,03 mm daarboven. bij omkering van de meetrichting of bij gebruik van de diepmeetpen worden deze waarden met 0,02 mm verhoogd. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ stuk
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen