FACOM MODULE FOAM SLAGGEREEDSCHAP MODM.MI4
Schuimmodule, hamergereedschap, hamer met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.MI4
Rubix:10102495
EAN:3148517954212

Productdetails : FACOM MODULE FOAM SLAGGEREEDSCHAP MODM.MI4
Schuimmodule, hamergereedschap, hamer met kogelkop
Inclusief:
- 202H.1: Amerikaanse hamer, hickory 1LB.
- 208A.32CB: Stalen voorhamer 32 mm.
- 263.20 : Koudbeitel
- 256.6 : Precisienaald 6 mm.
- 248.4 - 5 - 6 mm: Lange doorslagen.
- Schuimbak PM.MODMI4.
Gewicht: 1,800 kg model MODM.MI4
Inclusief:
- 202H.1: Amerikaanse hamer, hickory 1LB.
- 208A.32CB: Stalen voorhamer 32 mm.
- 263.20 : Koudbeitel
- 256.6 : Precisienaald 6 mm.
- 248.4 - 5 - 6 mm: Lange doorslagen.
- Schuimbak PM.MODMI4.
Gewicht: 1,800 kg model MODM.MI4
Sterke punten
Schuimmodule, hamergereedschap, hamer met kogelkop
Model: MODM.MI4
Bevat: 202H1: Amerikaanse hamer, hickory 1LB. 208A.32CB: Stalen voorhamer 32 mm. 263.20 : Beitel 6256.6: Precisienaald 6 mm. 248.4
5
6 mm lange doorslagen. Schuimbak PM.MODMI4. Gewicht: 1,8 kg
Model: MODM.MI4
Bevat: 202H1: Amerikaanse hamer, hickory 1LB. 208A.32CB: Stalen voorhamer 32 mm. 263.20 : Beitel 6256.6: Precisienaald 6 mm. 248.4
5
6 mm lange doorslagen. Schuimbak PM.MODMI4. Gewicht: 1,8 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1852 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1852 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | schuimrubber |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 188 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ stuk
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
