FACOM MODULE 9 PLATTE SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT4

Sleufschroevendraaierset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:MOD.AT4
Rubix:10561346
EAN:3662424098376
FACOM MODULE 9 PLATTE SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT4
Technische samenvatting
Aantal elementen9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM MODULE 9 PLATTE SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT4


De FACOM MOD.AT4 module bevat acht PROTWIST® sleufschroevendraaiers, speciaal ontwikkeld voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid bij alle werkzaamheden met sleufschroeven. De module houdt elk gereedschap binnen handbereik en zorgt tegelijk voor een georganiseerde en veilige gereedschapswagen.

Kenmerken:
Elke PROTWIST® schroevendraaier in de MOD.AT4 module is nauwkeurig bewerkt en uitgerust met een robuuste kling voor optimale passing op sleufschroeven. Dankzij de in-line warmtebehandeling wordt de levensduur van de kling aanzienlijk verlengd, terwijl de tri-coating (zink-nikkel-chroom) een viervoudige bescherming tegen corrosie biedt. De ergonomische Soft Grip handgrepen, bestand tegen chemicaliën, garanderen langdurig comfort en controle. De slijtvaste lasergravure maakt een snelle identificatie van elk gereedschap mogelijk, zelfs na intensief gebruik. De thermogevormde inlay van polystyreen zorgt voor een praktische, veilige en overzichtelijke opberging. De module bevat acht schroevendraaiers, waaronder twee korte (“Tom Thumb”) en één met extra lange kling.

Specificaties:
• Referentie: MOD.AT4
• Inhoud: 9 platte PROTWIST® schroevendraaiers
• 2,5 x 75 mm, gefreesde kling (AT2.5X75)
• 3,5 x 75 mm, gefreesde kling (AT3.5X75)
• 4 x 35 mm, korte kling (AT4X35)
• 4 x 100 mm, zeskantkling (AT4X100)
• 4 x 300 mm, gefreesde kling (AT4X300)
• 5,5 x 35 mm, korte kling (AT5.5X35)
• 5,5 x 100 mm, gefreesde kling (AT5.5X100)
• 6,5 x 150 mm, Power serie (ATWH6.5X150)
• 8 x 175 mm, zeskantkling (ATWH8X175)
• Inlay voor module MOD.A4PB (ref. PL.676)
• Levenslange garantie van Facom
• "Origine France Garantie"

Normen:
Alle schroevendraaiers in deze set voldoen aan ISO 2380, de internationale norm die de dimensionele, mechanische en prestatie-eisen voor sleufschroevendraaiers vastlegt.
Deze norm waarborgt onder meer de sterkte van de kling, de nauwkeurigheid van de punt en de betrouwbaarheid van het gereedschap bij intensief gebruik.

Merkinformatie:
Al meer dan een eeuw is Facom een Europese referentie op het gebied van handgereedschap. Het bedrijf werd opgericht in 1918 en heeft zich een naam gemaakt in de meest veeleisende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, industrieel onderhoud en elektrotechniek. De aanpak van Facom is gebaseerd op voortdurende innovatie, precisie in de productie en duurzaamheid. Het merk staat bekend om zijn betrouwbare producten, die zijn ontworpen om professionals in hun dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen, met gereedschap dat sinds 1952 een levenslange garantie heeft. Met miljoenen gebruikers in Europa en daarbuiten belichaamt Facom Franse uitmuntendheid op het gebied van gereedschap.

Sterke punten

• Gegarandeerde betrouwbaarheid: levenslange garantie van Facom op elk gereedschap.
• Volledige veelzijdigheid: acht platte schroevendraaiers in diverse maten voor uiteenlopende toepassingen.
• Verhoogde weerstand: thermische behandeling en tri-coating voor maximale levensduur en corrosiebescherming.
• Tijdwinst: gestructureerde, modulaire opberging voor snel en veilig gebruik in de werkplaats.

Toepassingen

• Automonteurs en mechanische herstellingen
• Bouw en constructie
• Industriële onderhoudswerkzaamheden
• Elektrische installaties
• Montage van technische installaties en apparatuur
• Luchtvaart en precisietechniek
• Sanitaire installaties en hydraulische systemen
• Productie en assemblage in de werkplaats
• Carrosserie en reparatie van apparatuur
• Multitechnisch onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen9
Materiaalthermo-gevormd geperst polystyreen (module)
Hoogte40 mm
Breedte188 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,51 excl. BTW
/ stuk
84,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden