FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR 57L INCH PM.MODS1A
Schuimrubberen lade voor MODM.S1A
Zie technische informatieReferenties
Facom:PM.MODS1A
Rubix:10101219
EAN:3148517922129

Productdetails : FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR 57L INCH PM.MODS1A
Schuimrubberen lade voor MODM.S1A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 23 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 188 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,27 excl. BTW
/ stuk
€ 34,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
