MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY RINGRATELSTEEKSLEUTEL SET MAX BITE
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493666
Rubix:A0877847
Fabrikant:4932493666
EAN:4058546513603

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY RINGRATELSTEEKSLEUTEL SET MAX BITE
Lege Foam Inlay voor 15-delige Ringratel-steeksleutel set MAXBITE™
Lege Foam Inlay voor 15-delige Ringratel-steeksleutel set MAXBITE™
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 15 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Materiaal | hoogwaardig schuim (high density foam), lasergesneden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 40,90
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
