ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.2-26-128-A-SR
Schuine beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.2-26-128-A-SR
Rubix:A0798808
Fabrikant:GN 565.2-26-128-A-SR
EAN:4045525766280



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.2-26-128-A-SR
Beugelgrepen GN 565.2 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door hun schuine steunvlakken zijn ze ook in krappe ruimtes goed bereikbaar. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Lengte | 128 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 26 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,06 excl. BTW
/ stuk
€ 26,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen